Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TeleBoard Alu-Teleskop-Bohle 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TeleBoard Alu-Teleskop-Bohle 200
TeleBoard Alu-Teleskop-Bohle 200
TeleBoard Alu-Teleskop-Bohle 200
TeleBoard Alu-Teleskop-Bohle 200
TeleBoard Alu-Teleskop-Bohle 200
TeleBoard Alu-Teleskop-Bohle 200
TeleBoard Alu-Teleskop-Bohle 200
TeleBoard Alu-Teleskop-Bohle 200
TeleBoard Alu-Teleskop-Bohle 200
TeleBoard Alu-Teleskop-Bohle 200
TeleBoard Alu-Teleskop-Bohle 200
TeleBoard Alu-Teleskop-Bohle 200
TeleBoard Alu-Teleskop-Bohle 200
TeleBoard Alu-Teleskop-Bohle 200
TeleBoard Alu-Teleskop-Bohle 200
Artikel-Nr.:
     C2457-123718
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     123718
EAN/GTIN:
     4009199123718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Teleskopsteg
Teleskop Alu-Diele
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Stufenlos ausziehbare, extrem leichte und witterungsbeständige Aluminium-Teleskop-Bohle.
+ Geschlossenes Kastenprofil für höhere Stabilität und leichte Reinigung
+ Variable Standfläche von ca. 1,75 m – 3,50 m nutzbar
+ Mit dem optional erhältlichen Zubehör erhält man eine komplette Arbeitsbühne; diese ist durch die fest miteinander verbundenen Teile mit einem Griff zu versetzen
+ Max. erreichbare Arbeitshöhe ca. 3,00 m
+ Bei Einsatz des TeleSets absolut sicherer Stand durch breite Quertraversen
+ Belastbar bis 200 kg
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.04 Meter
Transportbreite:
0.29 Meter
Transporthöhe:
0.06 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,04 m³
Nettogewicht:
13.5 Kilogramm
Bruttogewicht:
13.60 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.02 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,02 PVC
Aufstelllänge min.:
2.05 Meter
Aufstelllänge max.:
3.50 Meter
Aufstellbreite min.:
0 Meter
Aufstellbreite max.:
0 Meter
Aufstellfläche min.:
0 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0 Quadratmeter
Belastbarkeit:
200 Kilogramm
Arbeitshöhe BoardStand + TeleSet min./max.:
min. 2,60 / max. 2,80 Meter
Standhöhe BoardStand + TeleSet min./max.:
min. 0,60 / max. 0,80 Meter
Arbeitshöhe BoardStand Stellung:
2,50 Meter
Standhöhe BoardStand Stellung:
0,50 Meter
Arbeitshöhe TeleBoard Stellung:
3,00 Meter
Standhöhe TeleBoard Stellung:
1,00 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Leiter, Aluminiumleiter, Bohle, Diele, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, sprossenleiter alu, KRAUSE, STABILO, TeleBoard, Teleskopbohle, Alu-Bohle, ausziehbar, leicht, variable Standfläche, Arbeitsbühne, Arbeitspodest
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,80*
€ 331,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,62*
€ 324,4178
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,59*
€ 300,5821
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,48*
€ 299,2612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,64*
€ 268,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.