Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO VielzweckLeiter 3x10 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C2457-123947
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     123947
EAN/GTIN:
     4009199123947
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter, einsetzbar als Anlege-,
Schiebe- und Stehleiter mit ausschiebbarem Leiternteil.
- Stabile, holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für
eine hohe Stabilität
- Hohe Standsicherheit durch integrierte Zug-Drucksicherungen
- Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System)
- Extra breite Quertraverse für sicheren Stand
- Rutschsichere, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.00 Meter
Transportbreite:
0.50 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,30 m³
Nettogewicht:
18.5 Kilogramm
Bruttogewicht:
18.70 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.20 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,20 PVC
Aufstelllänge min.:
0.77 Meter
Aufstelllänge max.:
1.89 Meter
Aufstellbreite min.:
0.35 Meter
Aufstellbreite max.:
1.26 Meter
Aufstellfläche min.:
0.97 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
2.38 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
7.40 Meter
Standhöhe Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
5.65 Meter
Produktlänge Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
6.90 Meter
Arbeitshöhe Anlegeleiter einfach:
3.89 Meter
Standhöhe Anlegeleiter einfach:
1.85 Meter
Produktlänge Anlegeleiter einfach:
3.00 Meter
Produkthöhe Anlegeleiter einfach:
2.88 Meter
Arbeitshöhe Bockstellung:
4.14 Meter
Standhöhe Bockstellung:
2.14 Meter
Produktlänge Bockstellung:
3.00 Meter
Produkthöhe Bockstellung:
2.80 Meter
Arbeitshöhe Treppenstellung:
4.95 Meter
Standhöhe Treppenstellung:
2.95 Meter
Produktlänge Treppenstellung:
3.80 Meter
Produkthöhe Treppenstellung:
3.65 Meter
Arbeitshöhe VZL Stellung:
3.45 Meter
Standhöhe VZL Stellung:
4.95 Meter
Produktlänge VZL Stellung:
4.70 Meter
Produkthöhe VZL Stellung:
5.45 Meter
Sprossenanzahl:
30 Meter
Traversenbreite:
1.26 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, mehrzweckleitern krause, alu-leiter, KRAUSE, STABILO, Dreiteilig, Sprossenleiter, geprüfte Qualität, Anlegeleiter, Schiebeleiter, Stehleiter, Treppengängig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,15*
€ 590,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,60*
€ 587,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,67*
€ 580,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,73*
€ 557,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,66*
€ 495,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.