Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securo StehLeiter 1x7 Stu.elox.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securo StehLeiter 1x7 Stu.elox.
Securo StehLeiter 1x7 Stu.elox.
Securo StehLeiter 1x7 Stu.elox.
Securo StehLeiter 1x7 Stu.elox.
Securo StehLeiter 1x7 Stu.elox.
Securo StehLeiter 1x7 Stu.elox.
Securo StehLeiter 1x7 Stu.elox.
Securo StehLeiter 1x7 Stu.elox.
Securo StehLeiter 1x7 Stu.elox.
Securo StehLeiter 1x7 Stu.elox.
Securo StehLeiter 1x7 Stu.elox.
Securo StehLeiter 1x7 Stu.elox.
Securo StehLeiter 1x7 Stu.elox.
Securo StehLeiter 1x7 Stu.elox.
Artikel-Nr.:
     C2457-126450
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     126450
EAN/GTIN:
     4009199126450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Die Stufen-Stehleiter für Tätigkeiten, bei denen Sauberkeit und Komfort von Bedeutung sind.
+ Hoher ergonomischer Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme und Kabelhaltern
+ Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS) für eine stabile Verbindung
+ Eloxierte Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und gewährleisten eine leichte Reinigung
+ Rutschhemmende 125 mm tiefe Stufen für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg
+ Große, rutschhemmende und bodenschonende Fußkappen
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.30 Meter
Transportbreite:
0.55 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,17 m³
Nettogewicht:
6.8 Kilogramm
Bruttogewicht:
6.9 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.1 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,1 PVC
Aufstelllänge min.:
1.28 Meter
Aufstelllänge max.:
1.28 Meter
Aufstellbreite min.:
0.53 Meter
Aufstellbreite max.:
0.53 Meter
Aufstellfläche min.:
0.68 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.68 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Produkthöhe HHL:
2.10 Meter
Produktlänge HHL:
2.30 Meter
Standhöhe HHL:
1.50 Meter
Arbeitshöhe HHL:
3.50 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,93*
€ 204,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,67*
€ 194,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,66*
€ 186,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,03*
€ 166,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.