Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sibilo AnlegeLeiter 1x15 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sibilo AnlegeLeiter 1x15 Spr.
Sibilo AnlegeLeiter 1x15 Spr.
Sibilo AnlegeLeiter 1x15 Spr.
Sibilo AnlegeLeiter 1x15 Spr.
Sibilo AnlegeLeiter 1x15 Spr.
Sibilo AnlegeLeiter 1x15 Spr.
Sibilo AnlegeLeiter 1x15 Spr.
Sibilo AnlegeLeiter 1x15 Spr.
Sibilo AnlegeLeiter 1x15 Spr.
Sibilo AnlegeLeiter 1x15 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-129123
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     129123
EAN/GTIN:
     4009199129123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Die leichte und universell einsetzbare Aluminium-Anlegeleiter für alle Bereiche.
+ Rundum profilierte Sprossen
+ Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
+ Großdimensionierte Holme
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
+ Ab 12 Sprossen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit
Weitere Informationen:
Transportlänge:
4.40 Meter
Transportbreite:
0.35 Meter
Transporthöhe:
0.05 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,10 m³
Nettogewicht:
8.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
8.12 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.12 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,12 PVC
Aufstelllänge min.:
1.14 Meter
Aufstelllänge max.:
1.14 Meter
Aufstellbreite min.:
0.79 Meter
Aufstellbreite max.:
0.79 Meter
Aufstellfläche min.:
0.90 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.90 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegeleiter einfach:
5.25 Meter
Standhöhe Anlegeleiter einfach:
3.25 Meter
Produkthöhe Anlegeleiter einfach:
4.25 Meter
Produktlänge Anlegeleiter einfach:
4.40 Meter
Sprossenanzahl:
15 Stück
Traversenbreite:
0.80 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter krause, alu-leiter, Sibilo, MONTO, KRAUSE, Anlegeleiter, 1x15 Sprossen, geprüfte Qualität, Verkehrsweg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,32*
€ 166,9808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,12*
€ 159,6028
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,15*
€ 141,7885
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.