Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO MehrzweckLeiter +S 2x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x12
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x12
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x12
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x12
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x12
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x12
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x12
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x12
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x12
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x12
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x12
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x12
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x12
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x12
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x12
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x12
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x12
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x12
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x12
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x12
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x12
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x12
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x12
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x12
Artikel-Nr.:
     C2457-131645
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     131645
EAN/GTIN:
     4009199131645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Leichte, zweiteilige, professionelle Aluminium-Mehrzweckleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung. Verwendbar als Anlege- und Schiebeleiter mit Quertraverse. Das Stufenleiternteil der Stehleiter kann ebenfalls als Arbeitsplatz verwendet werden. Durch die neue, innovative Stufen/Sprossen-Kombination in einer Leiter kann diese, je nach Aufstellart, als Verkehrsweg und als Arbeitsplatz verwendet werden.
+ Stabile holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für hohe Stabilität
+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
+ Langlebige 32-fach verbördelte Stufen/Sprossen-/Holmverbindung
+ Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für sicheren Einsatz und Transport
+ Breite Quertraverse für hohe Standsicherheit
+ Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen im unteren Leiternteil
+ Komfortabler Übergang von Sprossen auf Stufen durch die innovative, blaue Sicherheits-Breitsprosse
+ Bequemer sicherer Stand auf 80 mm tiefen profilierten Stufen im Schiebeteil, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind
+ Hochfeste, in Metalllaschen eingenähte Gurtbänder
+ Rutschhemmende Fußkappen und –stopfen (SafetyCap)
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.55 Meter
Transportbreite:
0.45 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,25 m³
Nettogewicht:
19.5 Kilogramm
Bruttogewicht:
19.6 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.12 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,12 PVC
Aufstelllänge min.:
1.25 Meter
Aufstelllänge max.:
2.55 Meter
Aufstellbreite min.:
0.97 Meter
Aufstellbreite max.:
0.97 Meter
Aufstellfläche min.:
1.21 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
2.47 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
6.70 Meter
Standhöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZStandhöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschobenL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
4,70 Meter
Produktlänge Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
6,05 Meter
Produkthöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
5,70 Meter
Arbeitshöhe Anlegestellung Seilzug- und MZL zweiteilig einfach ausgeschoben:
4,35 Meter
Standhöhe Anlegestellung Seilzug- und MZL zweiteilig einfach ausgeschoben:
2,35 Meter
Produktlänge Anlegestellung Seilzug- und MZL zweiteilig einfach ausgeschoben:
3,55 Meter
Produkthöhe Anlegestellung Seilzug- und MZL zweiteilig einfach ausgeschoben:
3.30 Meter
Arbeitshöhe Bockstellung:
4,60 Meter
Standhöhe Bockstellung:
2,60 Meter
Produktlänge Bockstellung:
3.55 Meter
Produkthöhe Bockstellung:
3,30 Meter
Traversenbreite:
1.00 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,41*
€ 487,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,54*
€ 477,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,46*
€ 456,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,25*
€ 446,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,69*
€ 406,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.