Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO AnlegeLeiter 1x20 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO AnlegeLeiter 1x20 Spr.
STABILO AnlegeLeiter 1x20 Spr.
STABILO AnlegeLeiter 1x20 Spr.
STABILO AnlegeLeiter 1x20 Spr.
STABILO AnlegeLeiter 1x20 Spr.
STABILO AnlegeLeiter 1x20 Spr.
STABILO AnlegeLeiter 1x20 Spr.
STABILO AnlegeLeiter 1x20 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-133175
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     133175
EAN/GTIN:
     4009199133175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Breite, Stabilität und Flexibilität sind die verlässlichen Attribute dieser Aluminium-Anlegeleiter.
+ 420 mm Außenbreite für einen bequemen Auf- und Abstieg
+ Rutschhemmende, rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
+ Großdimensionierte Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
+ Bis max. 24 Sprossen (6,90 m Leiternlänge) erhältlich
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
+ Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
+ Ab 12 Sprossen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit
Weitere Informationen:
Transportlänge:
5.80 Meter
Transportbreite:
0.45 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,17 m³
Nettogewicht:
13.1 Kilogramm
Bruttogewicht:
13.24 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.14 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,14 PVC
Aufstelllänge min.:
1.50 Meter
Aufstelllänge max.:
1.50 Meter
Aufstellbreite min.:
1.13 Meter
Aufstellbreite max.:
1.13 Meter
Aufstellfläche min.:
1.70 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.70 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegeleiter einfach:
6.60 Meter
Standhöhe Anlegeleiter einfach:
4.60 Meter
Produkthöhe Anlegeleiter einfach:
5.60 Meter
Produktlänge Anlegeleiter einfach:
5.75 Meter
Sprossenanzahl:
20
Traversenbreite:
1.15 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, stufen-anlegeleiter krause, alu-leiter, KRAUSE, STABILO, Anlegeleiter, Sprossenleiter, geprüfte Qualität, Profi, einteilig, 20 Sprossen, Verkehrsweg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,61*
€ 339,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,12*
€ 333,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,67*
€ 316,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,77*
€ 312,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,30*
€ 277,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.