Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Gelenk-DoppelLeiter 2x6 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Gelenk-DoppelLeiter 2x6 Spr.
STABILO Gelenk-DoppelLeiter 2x6 Spr.
STABILO Gelenk-DoppelLeiter 2x6 Spr.
STABILO Gelenk-DoppelLeiter 2x6 Spr.
STABILO Gelenk-DoppelLeiter 2x6 Spr.
STABILO Gelenk-DoppelLeiter 2x6 Spr.
STABILO Gelenk-DoppelLeiter 2x6 Spr.
STABILO Gelenk-DoppelLeiter 2x6 Spr.
STABILO Gelenk-DoppelLeiter 2x6 Spr.
STABILO Gelenk-DoppelLeiter 2x6 Spr.
STABILO Gelenk-DoppelLeiter 2x6 Spr.
STABILO Gelenk-DoppelLeiter 2x6 Spr.
STABILO Gelenk-DoppelLeiter 2x6 Spr.
STABILO Gelenk-DoppelLeiter 2x6 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-133908
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     133908
EAN/GTIN:
     4009199133908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Professionelle, verstärkte Aluminium-Sprossen-Gelenk-Doppelleiter, die als Steh- und Anlegeleiter einsetzbar ist.
+ Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
+ Breite Quertraverse für sicheren Stand
+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
+ 30 mm tiefe, rundum profilierte Sprossen für einen sicheren Stand
+ Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
+ Leicht verstaubar
+ Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.80 Meter
Transportbreite:
0.40 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,09 m³
Nettogewicht:
8.5 Kilogramm
Bruttogewicht:
8.57 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.07 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,07 PVC
Aufstelllänge min.:
0.92 Meter
Aufstelllänge max.:
1.18 Meter
Aufstellbreite min.:
0.36 Meter
Aufstellbreite max.:
0.79 Meter
Aufstellfläche min.:
0.73 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.93 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegestellung Gelenkdoppelleiter Ein Gelenk:
4.40 Meter
Standhöhe Anlegestellung Gelenkdoppelleiter Ein Gelenk:
2.40 Meter
Produktlänge Anlegestellung Gelenkdoppelleiter Ein Gelenk:
3.55 Meter
Produkthöhe Anlegestellung Gelenkdoppelleiter Ein Gelenk:
3.40 Meter
Arbeitshöhe Bockstellung Gelenkdoppelleiter Ein Gelenk:
3.05 Meter
Standhöhe Bockstellung Gelenkdoppelleiter Ein Gelenk:
1.05 Meter
Produktlänge Bockstellung Gelenkdoppelleiter Ein Gelenk:
1.80 Meter
Produkthöhe Bockstellung Gelenkdoppelleiter Ein Gelenk:
1.70 Meter
Traversenbreite:
0.80 Meter
Sprossenanzahl:
12
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,29*
€ 226,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,07*
€ 223,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,09*
€ 203,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.