Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Gelenk-DoppelLeiter 2x8 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Gelenk-DoppelLeiter 2x8 Spr.
STABILO Gelenk-DoppelLeiter 2x8 Spr.
STABILO Gelenk-DoppelLeiter 2x8 Spr.
STABILO Gelenk-DoppelLeiter 2x8 Spr.
STABILO Gelenk-DoppelLeiter 2x8 Spr.
STABILO Gelenk-DoppelLeiter 2x8 Spr.
STABILO Gelenk-DoppelLeiter 2x8 Spr.
STABILO Gelenk-DoppelLeiter 2x8 Spr.
STABILO Gelenk-DoppelLeiter 2x8 Spr.
STABILO Gelenk-DoppelLeiter 2x8 Spr.
STABILO Gelenk-DoppelLeiter 2x8 Spr.
STABILO Gelenk-DoppelLeiter 2x8 Spr.
STABILO Gelenk-DoppelLeiter 2x8 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-133915
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     133915
EAN/GTIN:
     4009199133915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Professionelle, verstärkte Aluminium-Sprossen-Gelenk-Doppelleiter, die als Steh- und Anlegeleiter einsetzbar ist.
+ Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
+ Breite Quertraverse für sicheren Stand
+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
+ 30 mm tiefe, rundum profilierte Sprossen für einen sicheren Stand
+ Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
+ Leicht verstaubar
+ Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.35 Meter
Transportbreite:
0.40 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,12 m³
Nettogewicht:
10.5 Kilogramm
Bruttogewicht:
10.58 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.08 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,08 PVC
Aufstelllänge min.:
1.21 Meter
Aufstelllänge max.:
1.51 Meter
Aufstellbreite min.:
0.36 Meter
Aufstellbreite max.:
0.88 Meter
Aufstellfläche min.:
1.06 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.33 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegestellung Gelenkdoppelleiter Ein Gelenk:
5.50 Meter
Standhöhe Anlegestellung Gelenkdoppelleiter Ein Gelenk:
3.50 Meter
Produktlänge Anlegestellung Gelenkdoppelleiter Ein Gelenk:
4.65 Meter
Produkthöhe Anlegestellung Gelenkdoppelleiter Ein Gelenk:
4.50 Meter
Arbeitshöhe Bockstellung Gelenkdoppelleiter Ein Gelenk:
3.55 Meter
Standhöhe Bockstellung Gelenkdoppelleiter Ein Gelenk:
1.55 Meter
Produktlänge Bockstellung Gelenkdoppelleiter Ein Gelenk:
2.35 Meter
Produkthöhe Bockstellung Gelenkdoppelleiter Ein Gelenk:
2.25 Meter
Traversenbreite:
0.90 Meter
Sprossenanzahl:
16
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,78*
€ 291,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,80*
€ 290,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,95*
€ 273,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,71*
€ 265,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,13*
€ 236,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.