Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO AnlegeLeiter 1x15 Stufen 225 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO AnlegeLeiter 1x15 Stufen 225 kg
STABILO AnlegeLeiter 1x15 Stufen 225 kg
STABILO AnlegeLeiter 1x15 Stufen 225 kg
STABILO AnlegeLeiter 1x15 Stufen 225 kg
STABILO AnlegeLeiter 1x15 Stufen 225 kg
STABILO AnlegeLeiter 1x15 Stufen 225 kg
STABILO AnlegeLeiter 1x15 Stufen 225 kg
STABILO AnlegeLeiter 1x15 Stufen 225 kg
STABILO AnlegeLeiter 1x15 Stufen 225 kg
Artikel-Nr.:
     C2457-135452
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     135452
EAN/GTIN:
     4009199135452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter
Die universell einsetzbare Schwerlast-Anlegeleiter aus Aluminium mit Stufen für bequemen und sicheren Stand sowie TRBS 2121-2-konforme Anwendung.
+ Hochbelastbare Stufen-Anlegeleiter für extreme Beanspruchung bis max. 225 kg
+ Sichere Anwendung durch integrierten Abrutsch-/Anlegeschutz
+ Großdimensionierte Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Profilierte, verstärkte D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
+ Zusätzliche Eckverstrebungen bis 10 Stufen für maximale Stabilität, auch bei hoher Belastung
+ Ab 12 Stufen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.95 Meter
Transportbreite:
0.40 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,17 Kubikmeter
Nettogewicht:
10.3 Kilogramm
Bruttogewicht:
10.4 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.1 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,1 PVC
Aufstelllänge min.:
1.48 Meter
Aufstelllänge max.:
1.84 Meter
Aufstellbreite min.:
0.83 Meter
Aufstellbreite max.:
0.83 Meter
Aufstellfläche min.:
1.23 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.23 Quadratmeter
Belastbarkeit:
225 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegeleiter einfach:
4.80 Meter
Standhöhe Anlegeleiter einfach:
2.80 Meter
Produkthöhe Anlegeleiter einfach:
3.70 Meter
Produktlänge Anlegeleiter einfach:
3.95 Meter
Sprossenanzahl:
15 Stück
Traversenbreite:
0.85 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, stufen-anlegeleiter krause, sprossen anlegeleiter, KRAUSE, AnlegeLeiter, 225 kg, Schwerlastleiter, STABILO, Stufenleiter, 15 Stufen, Alu-Leiter, Aluminium-Leiter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,71*
€ 370,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,26*
€ 359,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,57*
€ 341,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,43*
€ 336,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,27*
€ 293,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.