Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-Box 157 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-Box 157 L
AL-Box 157 L
AL-Box 157 L
AL-Box 157 L
AL-Box 157 L
AL-Box 157 L
AL-Box 157 L
AL-Box 157 L
AL-Box 157 L
AL-Box 157 L
Artikel-Nr.:
     C2457-256089
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     256089
EAN/GTIN:
     4009199256089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Die stabilen Aluminium-Boxen sind leicht, korrosionsbeständig und eignen sich ideal für Transport- und Lagerzwecke.
+ Geringes Eigengewicht
+ Korrosionsbeständig
+ Gummidichtungen
+ Stapelbar durch Stapelecken aus Aluminiumguss
+ Ergonomisch geformte und gummierte Klappgriffe
+ Klappverschlüsse (optional mit Schloss)
+ Individuelle Inneneinsätze auf Anfrage erhältlich
+ Erweiterbar mit Untersetzwagen zum einfachen Verfahren
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.80 Meter
Transportbreite:
0.60 Meter
Transporthöhe:
0.40 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,18 m³
Nettogewicht:
8.1 Kilogramm
Bruttogewicht:
8.8 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.2 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,2
Sonderverpackungsmaterialien 3:
0,5
Länge:
0.78 Zentimeter
Breite:
0.58 Zentimeter
Höhe:
0.40 Zentimeter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten aluminium, alu transportbox, aluminiumbox 157l, KRAUSE, Aluminium-Box, Stapelbar, geprüfte Qualität, 157 Liter, Korrosionsbeständig, Gummidichtung, Klappverschluß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,25*
€ 315,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,26*
€ 308,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,79*
€ 296,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,45*
€ 293,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,58*
€ 262,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.