Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m
STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m
Artikel-Nr.:
     C2457-701220
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     701220
EAN/GTIN:
     4009199701220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belagbühne
belagbühne krause
STABILO Fahrgerüst-Systemteil
+ Alu-Rahmen mit wasserfester Phenolharz-Siebdruckplatte
+ Rutschhemmende Lauffläche
+ Stapelbar
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.50 Meter
Transportbreite:
0.63 Meter
Transporthöhe:
0.08 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,13 m³
Nettogewicht:
17.0 Kilogramm
Produktlänge:
2,50 Meter
Produktbreite:
0,63 Meter
Produkthöhe:
0,08 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Alu/Holz, Ersatzteil, 2,50 Meter, Systemteil, mit Luke, Fahrgerüst-Systemteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,95*
€ 301,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,38*
€ 296,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,27*
€ 284,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,74*
€ 273,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,55*
€ 249,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.