Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m
STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m
STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m
Artikel-Nr.:
     C2457-701268
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     701268
EAN/GTIN:
     4009199701268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belagbühne
belagbühne krause
STABILO Fahrgerüst-Systemteil
+ Alu-Rahmen mit wasserfester Phenolharz-Siebdruckplatte
+ Rutschhemmende Lauffläche
+ Stapelbar
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.50 Meter
Transportbreite:
0.63 Meter
Transporthöhe:
0.08 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,13 m³
Nettogewicht:
17.0 Kilogramm
Produktlänge:
2,50 Meter
Produktbreite:
0,63 Meter
Produkthöhe:
0,08 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Alu/Holz, Ersatzteil, 2,50 Meter, Systemteil, ohne Luke, Fahrgerüst-Systemteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,16*
€ 266,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,09*
€ 264,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,81*
€ 253,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,08*
€ 242,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.