Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m
STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m
Artikel-Nr.:
     C2457-702845
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     702845
EAN/GTIN:
     4009199702845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüststrebe
Strebe für Fahrgerüst
Diagonalstrebe
Gerüst Diagonale
STABILO Fahrgerüst-Systemteil
+ Mit patentierten Verbindungshaken
+ Zur Vertikalaussteifung
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.00 Meter
Transportbreite:
0.09 Meter
Transporthöhe:
0.04 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,11 m³
Nettogewicht:
3.2 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: diagonalstrebe krause, strebe für fahrgerüst, diagonalstrebe gerüstlängen 2,45m, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Strebe, 2,50 Meter, Ersatzteil, Systemteil, Vertikalaussteifung, Verstrebung, mit Verbindungshaken
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,0584*
€ 80,9895
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,54*
€ 76,8026
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,97*
€ 72,5543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,62*
€ 70,9478
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,66*
€ 68,6154
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,07*
€ 59,5833
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.