Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Alu-Diagonalstrebe 3,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Alu-Diagonalstrebe 3,00 m
STABILO Alu-Diagonalstrebe 3,00 m
Artikel-Nr.:
     C2457-702869
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     702869
EAN/GTIN:
     4009199702869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüststrebe
Strebe für Fahrgerüst
Diagonalstrebe
Gerüst Diagonale
STABILO Fahrgerüst-Systemteil
+ Mit patentierten Verbindungshaken
+ Zur Vertikalaussteifung
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.45 Meter
Transportbreite:
0.09 Meter
Transporthöhe:
0.04 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,12 m³
Nettogewicht:
3.7 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: diagonalstrebe krause, strebe für fahrgerüst, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Strebe, Vertikalaussteifung, mit Verbindungshaken, 3,00 Meter, Ersatzteil, Systemteil, Verstrebung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,9593*
€ 88,0116
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,48*
€ 83,8712
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,95*
€ 79,6705
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,44*
€ 77,8736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,68*
€ 66,2592
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.