Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimTec Alu-ArbeitsGerüst Grundgerüst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst Grundgerüst
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst Grundgerüst
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst Grundgerüst
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst Grundgerüst
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst Grundgerüst
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst Grundgerüst
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst Grundgerüst
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst Grundgerüst
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst Grundgerüst
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst Grundgerüst
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst Grundgerüst
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst Grundgerüst
Artikel-Nr.:
     C2457-710116
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     710116
EAN/GTIN:
     4009199710116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Fahrgerüst
Das prämierte Alu-Arbeitsgerüst für den flexiblen und schnellen Innen- und Außeneinsatz.
+ TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004-1
+ Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächst höheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden.
+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen GuardMatic-System platzsparend zusammengefaltet werden.
+ Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
+ Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe
+ Jedes Paket ist mit einer Belagbühne ausgestattet, so dass ein maximaler Belagbühnenabstand von 2 m sichergestellt ist
+ Schneller, werkzeugloser Aufbau durch die Verwendung von form- und kraftschlüssigen Klemmverbindungen sowie aufsteckbaren Rahmen-Systemteilen
+ Das ClimTec Grundgerüst lässt sich im aufgebauten Zustand bedingt durch die einziehbaren Traversen problemlos durch Türen schieben und ist somit das ideale Gerüst für den Innenausbau
+ Die V-förmige Traverse bietet durch die Vergrößerung der Standfläche in Längs- und Querrichtung ein Optimum an Sicherheit und ermöglicht ein wandnahes Arbeiten
+ Sicherer Innenaufstieg durch rutschhemmende profilierte Sprossen
+ Das ClimTec Grundgerüst mit erster Aufstockung ist auch auf Treppen und Absätzen einsetzbar
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.00 Meter
Transportbreite:
0.75 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,30 m³
Nettogewicht:
27.5 Kilogramm
Bruttogewicht:
27.85 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.12 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,12 PVC
Sonderverpackungsmaterialien 3:
0,01 PP
Sonderverpackungsmaterialien 4:
0,05 PET Band
Aufstelllänge min.:
1.95 Meter
Aufstelllänge max.:
1.95 Meter
Aufstellbreite min.:
1.45 Meter
Aufstellbreite max.:
1.45 Meter
Aufstellfläche min.:
2.83 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
2.83 Quadratmeter
Belastbarkeit:
200 Kilogramm pro Quadratmeter
Arbeitshöhe:
3.00 Meter
Standhöhe:
1.00 Meter
Gerüsthöhe:
1.95 Meter
Gerüstfeldlänge:
1.50 Meter
Gerüstfeldbreite:
0.65 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Montagegerüst, Rollengerüst, Rollgerüst, Zimmergerüst, alu-leiter krause, alu-leiter, KRAUSE, MONTO, ClimTec, Gerüst, Arbeitsgerüst, geprüfte Qualität, Alu-Gerüst, Arbeitshöhe 3,00 m, Fahrbare Arbeitsbühne
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,12*
€ 477,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,72*
€ 468,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,78*
€ 445,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,16*
€ 436,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,15*
€ 409,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.