Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO FaltGerüst AH 3,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO FaltGerüst AH 3,00 m
STABILO FaltGerüst AH 3,00 m
STABILO FaltGerüst AH 3,00 m
STABILO FaltGerüst AH 3,00 m
STABILO FaltGerüst AH 3,00 m
STABILO FaltGerüst AH 3,00 m
STABILO FaltGerüst AH 3,00 m
Artikel-Nr.:
     C2457-720009
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     720009
EAN/GTIN:
     4009199720009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltgerüst
Klappgerüst
faltgerüst krause
faltgerüst
Das professionelle Alu-Faltgerüst für den täglichen Einsatz im Innen- und Außenbereich.
+ Schnell aufgebaut und leicht zu transportieren.
+ Maximale Stabilität durch großdimensionierte Holme und Sprossen im bewährten Tunnelprofil.
+ Grundeinheit faltbar für schnelleren Aufbau
+ Grundeinheit passt mit 1,80 m Höhe aufgebaut durch Türrahmen
+ Geringes Gewicht bei höchster Stabilität
+ Auch zusammengeklappt über Fahrrollen transportierbar
+ Belagbühne bis zu 240 kg belastbar
+ Belagbühne (2,00 m x 0,60 m) wetterfest und rutschhemmend
+ Ideal für Innen- und Außenarbeiten
+ TÜV-geprüft nach BGR 173 Kleingerüste + 4 gebremste Fahrrollen
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.10 Meter
Transportbreite:
0.88 Meter
Transporthöhe:
0.22 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,41 m³
Nettogewicht:
41.8 Kilogramm
Bruttogewicht:
51.54 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
2.59 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,19 PVC
Sonderverpackungsmaterialien 2:
2,0 Holz
Sonderverpackungsmaterialien 3:
0,4 PP
Aufstelllänge min.:
2.10 Meter
Aufstelllänge max.:
2.10 Meter
Aufstellbreite min.:
0.85 Meter
Aufstellbreite max.:
0.85 Meter
Aufstellfläche min.:
1.87 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.87 Quadratmeter
Belastbarkeit:
200 Kilogramm pro Quadratmeter
Arbeitshöhe:
3.00 Meter
Standhöhe:
1.00 Meter
Gerüsthöhe:
1.80 Meter
Gerüstfeldlänge:
2.00 Meter
Gerüstfeldbreite:
0.75 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Gerüst, Fahrgerüst, Arbeitshöhe 3,00 m, fahrbare Arbeitsbühne, 2,00 x 0,60 m, Tunnelprofil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,62*
€ 782,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,35*
€ 751,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,09*
€ 709,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,23*
€ 696,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,12*
€ 659,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.