Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO FahrGerüst S10 FL.2,00 AH.10,40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO FahrGerüst S10 FL.2,00 AH.10,40
STABILO FahrGerüst S10 FL.2,00 AH.10,40
STABILO FahrGerüst S10 FL.2,00 AH.10,40
STABILO FahrGerüst S10 FL.2,00 AH.10,40
STABILO FahrGerüst S10 FL.2,00 AH.10,40
STABILO FahrGerüst S10 FL.2,00 AH.10,40
STABILO FahrGerüst S10 FL.2,00 AH.10,40
STABILO FahrGerüst S10 FL.2,00 AH.10,40
STABILO FahrGerüst S10 FL.2,00 AH.10,40
STABILO FahrGerüst S10 FL.2,00 AH.10,40
STABILO FahrGerüst S10 FL.2,00 AH.10,40
Artikel-Nr.:
     C2457-771087
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     771087
EAN/GTIN:
     4009199771087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Das professionelle Alu-Fahrgerüst für schnelle und sichere Montage.
+ TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1
+ Arbeitshöhe bis zu 14,40 m
+ Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
+ Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
+ Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
+ Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
+ Stabile Stahlfahrtraversen sorgen für sicheren Stand (ab Arbeitshöhe 4,40 m)
+ Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 150 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 220 - 335 mm)
+ Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer Arbeitshöhe von 7,40 m auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität für große Höhen
+ Feldlängen: 2,00 m und 2,50 m
+ Gerüstfeldbreite: 0,75 m
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.85 Meter
Transportbreite:
0.80 Meter
Transporthöhe:
1.40 Meter
Transportvolumen LxBxH:
3,19 m³
Nettogewicht:
255.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
275.00 Kilogramm
Verpackungseinheit auf Palette falls paletierbar:
1 Europalette Stück
Palettenmaß LxBxH:
1,20 x 0,80 x 0,18 Meter
Aufstelllänge min.:
2.20 Meter
Aufstelllänge max.:
3.85 Meter
Aufstellbreite min.:
1.75 Meter
Aufstellbreite max.:
3.85 Meter
Aufstellfläche min.:
3.85 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
14.85 Quadratmeter
Belastbarkeit:
200 Kilogramm pro Quadratmeter
Arbeitshöhe:
10.40 Meter
Standhöhe:
8.40 Meter
Gerüsthöhe:
9.50 Meter
Gerüstfeldlänge:
2.00 Meter
Gerüstfeldbreite:
0.75 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüste krause, fahrgerüst, rollgerüst arbeitshöhe 4m, KRAUSE, STABILO, fahrbare Arbeitbühne, Gerüst, geprüfte Qualität, Serie 10, Arbeitsgerüst, Feldlänge 2,00 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.111,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.311,79*
€ 3.941,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.274,37*
€ 3.896,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.168,16*
€ 3.770,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.117,99*
€ 3.710,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.111,81*
€ 3.703,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.