Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 10,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 10,80 m
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 10,80 m
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 10,80 m
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 10,80 m
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 10,80 m
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 10,80 m
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 10,80 m
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 10,80 m
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 10,80 m
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 10,80 m
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 10,80 m
Artikel-Nr.:
     C2457-920089
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     920089
EAN/GTIN:
     4009199920089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Das schnell aufzubauende und leicht zu transportierende Alu-Falt- Gerüst mit gebremsten Fahrrollen für Innen- und Außenarbeiten.
+ Grundeinheit faltbar für schnelleren Aufbau
+ Grundeinheit passt mit 1,80 m Höhe aufgebaut durch Türrahmen
+ Geringes Gewicht bei höchster Stabilität
+ Belagbühne bis zu 240 kg belastbar
+ Belagbühne (2,00 m x 0,60 m) wetterfest und rutschhemmend
+ Ideal für Innen- und Außenarbeiten
+ TÜV-geprüft, Belastbarkeit bis max. 200 kg/m² nach DIN EN 1004
+ 4 gebremste Fahrrollen (ab 4,80 m Arbeitshöhe höhenverstellbar)
+ Die Grundeinheit ist aufstockbar bis zu einer Arbeitshöhe von 11,80 m (im Freien max. 10 m nach DIN EN 1004)
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.70 Meter
Transportbreite:
1.05 Meter
Transporthöhe:
1.05 Meter
Transportvolumen LxBxH:
2,98 m³
Nettogewicht:
211.00 Kilogramm
Bruttogewicht:
213.0 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
2.05 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,25 PVC
Sonderverpackungsmaterialien 2:
1,80 Holz
Aufstelllänge min.:
4.25 Meter
Aufstelllänge max.:
4.25 Meter
Aufstellbreite min.:
2.85 Meter
Aufstellbreite max.:
2.85 Meter
Aufstellfläche min.:
12.11 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
12.11 Quadratmeter
Belastbarkeit:
200 Kilogramm pro Quadratmeter
Arbeitshöhe:
10.80 Meter
Standhöhe:
8.80 Meter
Gerüsthöhe:
10.00 Meter
Gerüstfeldlänge:
2.00 Meter
Gerüstfeldbreite:
0.70 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, fahrgerüste krause, fahrgerüst, KRAUSE, Gerüst, FaltGerüst, ProTec XS, geprüfte Qualität, Alu-Gerüst, Arbeitshöhe 10,80 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.062,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.267,18*
€ 3.887,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.229,01*
€ 3.842,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.120,31*
€ 3.713,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.068,77*
€ 3.651,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.062,13*
€ 3.643,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.