Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProTec Alu-FahrGerüst AH 4,30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProTec Alu-FahrGerüst AH 4,30 m
ProTec Alu-FahrGerüst AH 4,30 m
ProTec Alu-FahrGerüst AH 4,30 m
ProTec Alu-FahrGerüst AH 4,30 m
ProTec Alu-FahrGerüst AH 4,30 m
ProTec Alu-FahrGerüst AH 4,30 m
ProTec Alu-FahrGerüst AH 4,30 m
Artikel-Nr.:
     C2457-940117
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     940117
EAN/GTIN:
     4009199940117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Das massive Alu-Fahrgerüst für anspruchsvolle Anwendungen mit höhenverstellbaren, gebremsten Rollen.
+ TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004-1
+ Max. Arbeitshöhe 12,30 m
+ Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
+ Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Kraftschlüssige halbautomatische Diagonalen-Verbindungen ermöglichen den einfachen, schnellen und sicheren Aufbau
+ Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
+ Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
+ Sicherer Innenaufstieg durch rutschhemmende profilierte Sprossen
+ Zwei im Lieferumfang enthaltene 1-Meter Vertikalrahmen, die zu einem 2-Meter Vertikalrahmen zusammengesteckt werden können, ermöglichen flexiblen Aufbau
+ Wetterfeste und rutschhemmende Belagbühnen (2,00 x 0,60 m)
+ Gebremste, höhenverstellbare Fahrrollen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
+ Leicht zu montierende Ausleger sorgen ab einer Arbeitshöhe von 7,30 m für zusätzliche Standsicherheit
+ Optimale Standsicherheit durch hochfeste Stahl-Traverse ab einer Arbeitshöhe von 4,30 m
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.35 Meter
Transportbreite:
0.80 Meter
Transporthöhe:
0.55 Meter
Transportvolumen LxBxH:
1,03 m³
Nettogewicht:
89.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
115.70 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.50 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,16 PVC
Sonderverpackungsmaterialien 2:
6,00 Holz
Aufstelllänge min.:
2.25 Meter
Aufstelllänge max.:
2.25 Meter
Aufstellbreite min.:
1.85 Meter
Aufstellbreite max.:
1.85 Meter
Aufstellfläche min.:
4.16 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
4.16 Quadratmeter
Belastbarkeit:
200 Kilogramm pro Quadratmeter
Arbeitshöhe:
4.30 Meter
Standhöhe:
2.30 Meter
Gerüsthöhe:
3.45 Meter
Gerüstfeldlänge:
2.00 Meter
Gerüstfeldbreite:
0.60 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüste krause, fahrgerüst, KRAUSE, MONTO, ProTec, geprüfte Qualität, Gerüst, Alu-Fahrgerüst, Fahrbare Arbeitsbühne, Vorlaufender Geländerrahmen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 769,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,50*
€ 1.044,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,00*
€ 1.029,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,38*
€ 991,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,17*
€ 961,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,78*
€ 916,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.