Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 5,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 5,80 m
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 5,80 m
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 5,80 m
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 5,80 m
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 5,80 m
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 5,80 m
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 5,80 m
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 5,80 m
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 5,80 m
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 5,80 m
Artikel-Nr.:
     C2457-942135
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     942135
EAN/GTIN:
     4009199942135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Das schnell aufzubauende und leicht zu transportierende Alu-FaltGerüst mit gebremsten Fahrrollen für Innen- und Außenarbeiten.
+ TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004-1
+ Grundeinheit faltbar für schnelleren Aufbau
+ Die Grundeinheit passt mit 1,80 m Höhe aufgebaut durch Türrahmen und ist aufstockbar bis zu einer Arbeitshöhe von 11,80 m
+ Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden.
+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden.
+ Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Kraftschlüssige halbautomatische Diagonalen-Verbindungen ermöglichen den einfachen, schnellen und sicheren Aufbau.
+ Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
+ Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
+ Sicherer Innenaufstieg durch rutschhemmende profilierte Sprossen
+ Zwei im Lieferumfang enthaltene 1-Meter Vertikalrahmen, die zu einem 2-Meter Vertikalrahmen zusammengesteckt werden können, ermöglichen flexiblen Aufbau
+ Wetterfeste und rutschhemmende Belagbühnen (2,00 x 0,60 m)
+ Gebremste Fahrrollen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (ab Arbeitshöhe 3,80 m höhenverstellbar)
+ Leicht zu montierende Ausleger sorgen ab einer Arbeitshöhe von 6,80 m für zusätzliche Standsicherheit
+ Optimale Standsicherheit durch hochfeste Stahl-Traverse ab einer Arbeitshöhe von 3,80 m
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.35 Meter
Transportbreite:
1.00 Meter
Transporthöhe:
0.85 Meter
Transportvolumen LxBxH:
2,00 m³
Nettogewicht:
127.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
155.90 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.64 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,21 PVC
Sonderverpackungsmaterialien 2:
8,00 Holz
Aufstelllänge min.:
2.25 Meter
Aufstelllänge max.:
2.25 Meter
Aufstellbreite min.:
1.85 Meter
Aufstellbreite max.:
1.85 Meter
Aufstellfläche min.:
4.16 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
4.16 Quadratmeter
Belastbarkeit:
200 Kilogramm pro Quadratmeter
Arbeitshöhe:
5.80 Meter
Standhöhe:
3.80 Meter
Gerüsthöhe:
4.95 Meter
Gerüstfeldlänge:
2.00 Meter
Gerüstfeldbreite:
0.60 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, fahrgerüste krause, fahrgerüst, rollgerüst gerüsthöhe 5m, KRAUSE, MONTO, ProTec XS, geprüfte Qualität, Gerüst, Alu-Fahrgerüst, Fahrbare Arbeitsbühne, Vorlaufender Geländerrahmen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.112,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.213,17*
€ 1.443,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.207,03*
€ 1.436,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,44*
€ 1.390,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,17*
€ 1.360,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.112,81*
€ 1.324,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.