Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProTec XXL Alu-FahrGerüst AH 8,30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProTec XXL Alu-FahrGerüst AH 8,30 m
ProTec XXL Alu-FahrGerüst AH 8,30 m
ProTec XXL Alu-FahrGerüst AH 8,30 m
ProTec XXL Alu-FahrGerüst AH 8,30 m
ProTec XXL Alu-FahrGerüst AH 8,30 m
ProTec XXL Alu-FahrGerüst AH 8,30 m
ProTec XXL Alu-FahrGerüst AH 8,30 m
ProTec XXL Alu-FahrGerüst AH 8,30 m
ProTec XXL Alu-FahrGerüst AH 8,30 m
ProTec XXL Alu-FahrGerüst AH 8,30 m
ProTec XXL Alu-FahrGerüst AH 8,30 m
Artikel-Nr.:
     C2457-945150
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     945150
EAN/GTIN:
     4009199945150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Das massive ProTec XXL mit extra großer Arbeitsfläche für effizientes Arbeiten.
+ TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004-1
+ Max. Arbeitshöhe 12,30 m
+ Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden.
+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden.
+ Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Kraftschlüssige halbautomatische Diagonalen-Verbindungen ermöglichen den einfachen, schnellen und sicheren Aufbau.
+ Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
+ Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
+ Sicherer Innenaufstieg durch rutschhemmende profilierte Sprossen
+ Zwei im Lieferumfang enthaltene 1-Meter Vertikalrahmen, die zu einem 2-Meter Vertikalrahmen zusammengesteckt werden können, ermöglichen flexiblen Aufbau
+ Wetterfeste und rutschhemmende Belagbühnen mit einer Arbeitsfläche von 2,00 m x 1,20 m
+ Gebremste, höhenverstellbare Fahrrollen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
+ Leicht zu montierende Ausleger sorgen ab einer Arbeitshöhe von 6,30 m für zusätzliche Standsicherheit
+ Optimale Standsicherheit durch hochfeste Stahl-Traverse ab einer Arbeitshöhe von 4,30 m
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.65 Meter
Transportbreite:
1.40 Meter
Transporthöhe:
1.25 Meter
Transportvolumen LxBxH:
4,62 Kubikmeter
Nettogewicht:
237.9 Kilogramm
Bruttogewicht:
267.10 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.94 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,21 PVC
Sonderverpackungsmaterialien 2:
8,00 Holz
Aufstelllänge min.:
2.20 Meter
Aufstelllänge max.:
3.75 Meter
Aufstellbreite min.:
1.75 Meter
Aufstellbreite max.:
4.30 Meter
Aufstellfläche min.:
3.85 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
16.31 Quadratmeter
Belastbarkeit:
200 Kilogramm pro Quadratmeter
Arbeitshöhe:
8.30 Meter
Standhöhe:
6.30 Meter
Gerüsthöhe:
7.45 Meter
Gerüstfeldlänge:
2.00 Meter
Gerüstfeldbreite:
1.35 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüste krause, fahrgerüst, rollengerüst arbeitshöhe2,5m, KRAUSE, MONTO, ProTec XXL, geprüfte Qualität, Gerüst, Alu-Fahrgerüst, Fahrbare Arbeitsbühne, Vorlaufender Geländerrahmen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.193,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.378,44*
€ 2.830,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.359,89*
€ 2.808,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.275,63*
€ 2.708,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.230,72*
€ 2.654,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.193,95*
€ 2.610,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.