Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülltrennsystem
>
feuerhemmender Wertstoffsammler
>
Artikel
Abfalltrennung 65, RAL 5010/5010, verz. Innenbehälter, 65 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2492-5401004
Hersteller:
Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
5401004
EAN/GTIN:
4031068148423
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Der Sammler ist aus vollständig verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt und hochwertig strukturiert pulverbeschichtet. Kopfelement abnehmbar. Die Einwurfklappe schließt mittels Torsionsfeder selbsttätig, daher feuer- und geruchshemmend. Der verzinkte Stahleinsatz weist ein Fassungsvermögen von 65 Litern auf. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und ist TÜV/GS geprüft. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. Außerdem ist der Behälter geprüft selbstlöschend und als nicht brennbar eingestuft (DIN 4102, Brandschutzklasse A1 bzw. DIN EN 13501-1). Farbgebung Korpus: enzianblau RAL 5010, Farbgebung Einwurfklappe: enzianblau RAL 5010.
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Stumpf Metall
>
Abfalltrennung
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Brandschutzbehälter
,
Selbstlöschende Abfallbehälter
,
Selbstlöschender Papierkorb
,
Sicherheits-Papierkorb
,
Sicherheitsabfallbehälter
,
Sicherheitspapierkorb
,
Allzweck-Sicherheitsbehälter
,
Sicherheits-Behälter
,
Sicherheitsbehälter
,
Sicherheitsgefäß
,
Sicherheitskanne
,
Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem
,
feuerhemmender Wertstoffsammler
,
wertstoffsammler 65l h970xb400xt380mm
,
allzweck sicherheitsbehälter
,
sicherheitsbehälter stahl
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 211,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,95*
€ 298,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,31*
€ 296,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,76*
€ 284,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,36*
€ 274,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,83*
€ 252,08
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zubehör: Piktogramm-Set, farbig, 6 Stück
Stumpf Metall
5408840
ab € 17,34*
Zubehör
Standard-Abfallsäcke, LDPE, 120 l, 40 µm, BxH 800 x 1000 mm, VE 250 Stk, blau.
Deiss
10304
ab € 75,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen