Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Edelstahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfalltrennung TS 2000, stationär als auch mobil, 7016/3000. Fassungsvermögen: 75 Liter.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2492-605-075-0-0-203
Hersteller:
Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
605-075-0-0-203
EAN/GTIN:
4031068097424
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Praktischer und kompakter Abfallsammler mit selbstschließenden Pendeldeckeln. Der Abfallsammler wird aus verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt und zusätzlich hochwertig pulverbeschichtet. Das Kopfelement ist abnehmbar. Der Behälter kann durch frontseitig angebrachte Rollen sowohl stationär als auch mobil eingesetzt werden. Fassungsvermögen 75 Liter. Mit halbrunden, ergonomischen Griffen aus Edelstahl sind die Sammler leicht zu handeln. Der Sammler wird vollständig in Deutschland produziert und ist TÜV/GS geprüft. Die Herstellergarantie beträgt 5 Jahre. Außerdem ist der Behälter zertifiziert selbstlöschend und als nicht brennbar eingestuft (DIN 4102, Brandschutzklasse A1 bzw. DIN EN 13501-1). Farbgebung Korpus: anthrazitgrau RAL 7016, Farbgebung Pendeldeckel: feuerrot RAL 3000.
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Stumpf Metall
>
Abfalltrennung
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Edelstahl-Abfallbehälter
,
Edelstahl-Abfallsammler
,
Edelstahlabfallbehälter
,
Edelstahlabfallsammler
,
Abfallsackhalter
,
Abfallsackständer
,
Abfallsammelsystem
,
Abfallständer
,
Müllsackhalter
,
Müllsackständer
,
Standabfallsammler
,
Wertstoffsackhalter
,
Sammelbehälter
,
Brandschutzbehälter
,
Selbstlöschende Abfallbehälter
,
Selbstlöschender Papierkorb
,
Sicherheits-Papierkorb
,
Sicherheitsabfallbehälter
,
Sicherheitspapierkorb
,
Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem
,
feuerhemmender Wertstoffsammler
,
abfalltrennsystem stumpf 75 l
,
edelstahl abfallbehälter
,
feuerhemmender wertstoffsammler stumpf
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 226,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,87*
€ 353,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,90*
€ 346,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,99*
€ 342,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,44*
€ 327,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,36*
€ 313,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,18*
€ 269,15
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zubehör: Abfalltüten, blau, VE 250 Stück
Stumpf Metall
5406601
ab € 57,68*
Zubehör
Zubehör: Piktogramm-Set, farbig, 6 Stück
Stumpf Metall
5408840
ab € 17,43*
Zubehör
Abfallsack aus Polyethylen (PE), 70 Liter, 40 µ, 250 Stück, blau
k.A.
116717
ab € 71,98*
Zubehör
Müllsack 70 l blau ca. 38 my Rolle a 25 Stk.
k.A.
4330816118054
ab € 2,65*
Zubehör
Müllsack 70 l gelb ca. 38 my Rolle a 25 Stk.
k.A.
4330816118061
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen