| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2492-650-040-0-2-510 Herst.-Nr.: 650-040-0-2-510 EAN/GTIN: 4031068156732 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sammler für die Außenaufstellung mit farbigem Kopfelement. Aus vollständig verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt und hochwertig strukturiert pulverbeschichtet (licht- und wetterstabile Beschichtung). Im Behälterinnern sorgt ein Innenbehälter aus ebenfalls verzinktem Stahlblech für optimale Abfallaufnahme. Das Fassungsvermögen beträgt 40 Liter. Der Innenbehälter wird durch eine frontseitig eingelassene und per Vierkantschloss verschließbare Flügeltüre entnommen (Vierkantschlüssel werden mitgeliefert). Abfalleinwurf von allen Seiten möglich. Frontseitig sorgen 2 Stellfüße für den Ausgleich bei Unebenheiten. Mit den serienmäßig mitgelieferten Befestigungsprofilen kann der Behälter im Boden verschraubt werden. Der Artikel wird vollständig in Deutschland hergestellt und wird in einer TÜV-zertifizierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. Farbgebung Korpus: anthrazitgrau RAL 7016, Farbgebung Kopfelement: enzianblau RAL 5010 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, wertstoffbehälter stumpf 40l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |