Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Schraublose Schlauchschelle COBRA 10/7 W4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-01077000010
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     01077000010
EAN/GTIN:
     4043171002516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbandschelle
Federbandschellen
federbandschelle norma
federbandschelle

NORMACLAMP� COBRA
Schraublose Schlauchschellen

Die NORMACLAMP� COBRA ist eine schraublose, einteilige Schlauchschelle.
Ihre geringe Bauh�he erm�glicht eine exakte Montage auf engstem Raum.
Die NORMACLAMP� COBRA ist schnell und einfach montiert.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Schraublose Schlauchschelle
Spannbereich:
10 mm
Bandbreite:
7 mm
Werkstoff:
W4 / 1.4301 / AISI 304
Farbe:
weiss
Gewicht kg/Stk.:
0,0014 kg/Stk.
... > NORMA > NORMA Clamp > Cobra
Weitere Suchbegriffe: Cobra, Schlauchschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,457* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,42*
€ 75,4698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,18*
€ 72,8042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,76*
€ 67,5444
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,28*
€ 63,4032
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,11*
€ 63,2009
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,70*
€ 54,383
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
01108420000
ab € 92,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.