Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Schraublose Schlauchschelle COBRA 15/8 W4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-01087006015
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     01087006015
EAN/GTIN:
     4043171003865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbandschelle
Federbandschellen
federbandschelle norma
federbandschelle

NORMACLAMP� COBRA
Schraublose Schlauchschellen

Die NORMACLAMP� COBRA ist eine schraublose, einteilige Schlauchschelle.
Ihre geringe Bauh�he erm�glicht eine exakte Montage auf engstem Raum.
Die NORMACLAMP� COBRA ist schnell und einfach montiert.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Schraublose Schlauchschelle
Spannbereich:
15 mm
Bandbreite:
8 mm
Werkstoff:
W4 / 1.4301 / AISI 304
Farbe:
weiss
Gewicht kg/Stk.:
0,003 kg/Stk.
... > NORMA > NORMA Clamp > Cobra
Weitere Suchbegriffe: Cobra, Schlauchschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,01*
€ 79,7419
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,90*
€ 77,231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,52*
€ 72,0188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,36*
€ 68,2584
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,61*
€ 67,3659
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,34*
€ 57,5246
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
01108420000
ab € 92,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.