Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Ohr-Klemme 10-12 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-01107010012
Hersteller:
     ABA
Herst.-Nr.:
     01107010012
EAN/GTIN:
     4043171788564
Suchbegriffe:
1-Ohr-Schlauchklemmen
Einohr-Schlauchklemmen
Einohrschellen
Ohrklemme-1-Ohr

Ohr-Klemmen

Ohr-Klemmen gew�hren eine schnelle und leichte Montage.
Die Schelle wird �ber den zu montierenden Schlauch gezogen
und danach mit der Ohr-Klemmenzange zusammengedr�ckt.
Unsere Ohr-Klemmen sind in Standardstahl oder in rostfreier Ausf�hrung lieferbar.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
1-Ohr-Klemme
Spannbereich:
10-12 mm
Bandbreite:
6,5 mm
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Gewicht kg/Stk.:
0,0015 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, Selbstklebende Kabelschellen, klemmschellen, Ohrklemme, Klemme, Ohrschelle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22825*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30825*
€ 0,36682
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27825*
€ 0,33112
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26825*
€ 0,31922
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,22825*
€ 0,27162
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABA
08190026030
ab € 147,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.