Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Ohr-Klemme 16-18 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-01107010018
Hersteller:
     ABA
Herst.-Nr.:
     01107010018
EAN/GTIN:
     4043171788601
Suchbegriffe:
1-Ohr-Schlauchklemmen
Einohr-Schlauchklemmen
Einohrschellen
Ohrklemme-1-Ohr

Ohr-Klemmen

Ohr-Klemmen gew�hren eine schnelle und leichte Montage.
Die Schelle wird �ber den zu montierenden Schlauch gezogen
und danach mit der Ohr-Klemmenzange zusammengedr�ckt.
Unsere Ohr-Klemmen sind in Standardstahl oder in rostfreier Ausf�hrung lieferbar.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
1-Ohr-Klemme
Spannbereich:
16-18 mm
Bandbreite:
7,0 mm
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Gewicht kg/Stk.:
0,0028 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, Selbstklebende Kabelschellen, klemmschellen, Ohrklemme, Klemme, Ohrschelle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34271*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46271*
€ 0,55062
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,44271*
€ 0,52682
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41271*
€ 0,49112
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,34271*
€ 0,40782
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABA
08190026030
ab € 147,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.