Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Ohr-Klemme 13-15 W4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-01107013015
Hersteller:
     ABA
Herst.-Nr.:
     01107013015
EAN/GTIN:
     4059903062246
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen

2-Ohr-Klemmen

Ohr-Klemmen gew�hren eine schnelle und leichte Montage.
Die Schelle wird �ber den zu montierenden Schlauch gezogen
und danach mit der Ohr-Klemmenzange zusammengedr�ckt.
Unsere Ohr-Klemmen sind in Standardstahl oder in rostfreier Ausf�hrung lieferbar.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
2-Ohr-Klemme
Spannbereich:
13-15 mm
Bandbreite:
7,0 mm
Werkstoff:
W4 / 1.4301 / AISI 304
Gewicht kg/Stk.:
0,0034 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemmen, Ohrklemme, Klemme, Ohrschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7378*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9378*
€ 1,11598
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9278*
€ 1,10408
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8878*
€ 1,05648
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8678*
€ 1,03268
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7378*
€ 0,87798
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABA
08190026035
ab € 243,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.