Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Ohr-Klemme 20-23 W4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-01107013023
Hersteller:
     ABA
Herst.-Nr.:
     01107013023
EAN/GTIN:
     4059903161666
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen

2-Ohr-Klemmen

Ohr-Klemmen gew�hren eine schnelle und leichte Montage.
Die Schelle wird �ber den zu montierenden Schlauch gezogen
und danach mit der Ohr-Klemmenzange zusammengedr�ckt.
Unsere Ohr-Klemmen sind in Standardstahl oder in rostfreier Ausf�hrung lieferbar.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
2-Ohr-Klemme
Spannbereich:
20-23 mm
Bandbreite:
8,0 mm
Werkstoff:
W4 / 1.4301 / AISI 304
Gewicht kg/Stk.:
0,0074 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemmen, Ohrklemme, Klemme, Ohrschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98806*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,23806*
€ 1,47329
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22806*
€ 1,46139
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17806*
€ 1,40189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,16806*
€ 1,38999
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,98806*
€ 1,17579
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABA
08190026035
ab € 244,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.