Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Spannbackenschelle S 8/7 ZY W1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-01108980008
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     01108980008
EAN/GTIN:
     4043171007887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder

NORMACLAMP� S
Schlauchschellen nach DIN 3017

Die NORMACLAMP� S bietet aufgrund ihrer robusten Spannbacken-Konstruktion,
ausger�stet mit metrischen Schrauben einen hohen Verpressungsgrad.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Spannbackenschelle
Spannbereich:
8 mm
Bandbreite:
7 mm
Schraube:
ZY
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Norm:
DIN 3017-2
Gewicht kg/Stk.:
0,0025 kg/Stk.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,275*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,0275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,10*
€ 47,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,80*
€ 47,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,26*
€ 44,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,774*
€ 16,39106
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,224*
€ 15,73656
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,855*
€ 15,29745
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,345*
€ 14,69055
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,275*
€ 12,22725
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.