Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Federbandschelle FBS 14/12 SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-01127024014
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     01128024014
EAN/GTIN:
     4059903425270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbandschelle
Federbandschellen
federbandschelle norma
federbandschelle

NORMACLAMP� FBS
Federbandschellen nach DIN 3021

NORMACLAMP� FBS Federbandschellen eignen sich auf Grund ihrer dynamischen Federeigenschaft
ideal f�r Schlauch-Stutzen-Systeme, die starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.
Die NORMACLAMP� FBS bietet nach der Montage einen anhaltenden,
selbstt�tigen Nachspanneffekt. Selbst bei tiefen Temperaturen wird eine ausreichend hohe
radiale Spannkraft erreicht, diese wiederum gew�hrleistet eine hohe Dichtzuverl�ssigkeit.
Auch Schl�uche, die starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind,
oder zum ?Wegflie�en? neigen, werden mit NORMACLAMP� FBS sicher verbunden.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Federbandschelle
Spannbereich:
14 mm
Bandbreite:
12 mm
Werkstoff:
C 75 S
Farbe:
SW
Norm:
DIN 3021
Gewicht kg/Stk.:
0,0055 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: FBS, Schelle, Spannschelle, DIN3021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40673*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,45673*
€ 0,54351
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,44673*
€ 0,53161
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,43673*
€ 0,51971
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,41673*
€ 0,49591
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,40673*
€ 0,48401
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
01150000904
ab € 509,74*
Zubehör
NORMA
01150000903
ab € 292,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.