Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Federbandschelle FBS 28/12 SW/GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-01128124028
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     01128124028
EAN/GTIN:
     4043171685962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbandschelle
Federbandschellen
federbandschellen norma
federbandschelle

NORMACLAMP� FBS
Federbandschellen nach DIN 3021

NORMACLAMP� FBS Federbandschellen eignen sich auf Grund ihrer dynamischen Federeigenschaft
ideal f�r Schlauch-Stutzen-Systeme, die starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.
Die NORMACLAMP� FBS bietet nach der Montage einen anhaltenden,
selbstt�tigen Nachspanneffekt. Selbst bei tiefen Temperaturen wird eine ausreichend hohe
radiale Spannkraft erreicht, diese wiederum gew�hrleistet eine hohe Dichtzuverl�ssigkeit.
Auch Schl�uche, die starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind,
oder zum ?Wegflie�en? neigen, werden mit NORMACLAMP� FBS sicher verbunden.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Federbandschelle
Spannbereich:
28 mm
Bandbreite:
12 mm
Werkstoff:
C 75 S
Farbe:
SW/GR
Norm:
DIN 3021
Gewicht kg/Stk.:
0,011 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: FBS, Schelle, Spannschelle, DIN3021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,07374*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,07374*
€ 1,27775
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,05374*
€ 1,25395
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,01374*
€ 1,20635
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,97374*
€ 1,15875
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,93374*
€ 1,11115
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
01150000904
€ 610,04*
Zubehör
NORMA
01150000903
€ 350,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.