Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Spannbackenschelle S 9/9 ZY W1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-01208980009
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     01208980009
EAN/GTIN:
     4043171025775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Spannbacken-Schellen

NORMACLAMP� S
Schlauchschellen nach DIN 3017

Die NORMACLAMP� S bietet aufgrund ihrer robusten Spannbacken-Konstruktion,
ausger�stet mit metrischen Schrauben einen hohen Verpressungsgrad.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Spannbackenschelle
Spannbereich:
9 mm
Bandbreite:
9 mm
Schraube:
C7
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Norm:
DIN 3017-2
Gewicht kg/Stk.:
0,0065 kg/Stk.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,239*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,8239* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,43*
€ 38,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,89*
€ 37,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,88*
€ 35,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,044*
€ 13,14236
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,614*
€ 12,63066
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,315*
€ 12,27485
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,899*
€ 11,77981
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,239*
€ 9,80441
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 26,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.