Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Sortiment TORRO 9 SORT.100 C7 W2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-01269702100
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     01269702100
EAN/GTIN:
     4043171075831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen

NORMAClamp � Torro �
Schneckengewinde-Schlauchschellen nach DIN3017

Die NORMACLAMP� TORRO� ist eine Mehrbereichsschlauchschelle,
besonders geeignet f�r Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung.
Dank st�ndiger Weiterentwicklung ist sie nach wie vor der Ma�stab f�r die
moderne Schellenkonstruktion. Das wohl charakteristischste Merkmal der
NORMACLAMP�TORRO� ist ihr asymmetrisches Geh�use,
daran kann man eine echte TORRO� sofort erkennen.

Sortiment Typ 100 K/100 St.
Torro 8-16/9 C7 W2/10
Torro 12-22/9 C7 W2/15
Torro 16-27/9 C7 W2/20
Torro 20-32/9 C7 W2/10
Torro 25-40/9 C7 W2/25
Torro 32-50/9 C7 W2/10
Torro 50-70/9 C7 W2/10

Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Sortiment
Bandbreite:
9 mm
Werkstoff:
W2 / Band und Geh�use: 1.4016 / Schraube: Stahl verzinkt
Norm:
DIN 3017-1
Gewicht kg/Stk.:
0,025 kg/Stk.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 120,08* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,23*
€ 175,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,03*
€ 173,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,19*
€ 168,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,83*
€ 165,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,08*
€ 142,90
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,50*
Zubehör
NORMA
00458000022
ab € 0,18945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.