Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Schneckengewindeschelle TORRO 20-32/9 C7 W3 WF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-01277708026
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     01277708026
EAN/GTIN:
     4043171564144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen

NORMACLAMP � Torro �WF
Schneckengewinde-Schlauchschellen nach DIN 3017

Bei dieser Version der NORMACLAMP� TORRO� wird auf der Bandinnenseite eine Wellfeder angebracht.
Beim Anziehen wird diese vorgespannt, so dass die dadurch gespeicherte Federenergie
f�r einen anhaltenden selbstt�tigen Nachspanneffekt sorgt.
Selbst bei extremen Temperaturen wird eine ausreichende radiale Spannkraft erreicht werden.

Vorteil:
- Selbstt�tiger Nachspanneffekt bei Schlauchrelaxation
- Erh�hte Dichtzuverl�ssigkeit �ber weiten Temperaturbereich

Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Schneckengewindeschelle
Spannbereich:
20-32 mm
Bandbreite:
9 mm
Schraube:
C7
Werkstoff:
W3 / 1.4016 / AISI 430
Norm:
DIN 3017-1
Gewicht kg/Stk.:
0,0161 kg/Stk.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11663*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58663*
€ 3,07809
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,11663*
€ 2,51879
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,65*
Zubehör
NORMA
00458000022
ab € 0,18945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.