Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Schneckengewindeschelle TORRO 60-80/9 C7 W3 WF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-01277708070
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     01277708070
EAN/GTIN:
     4043171564243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen

NORMACLAMP � Torro �WF
Schneckengewinde-Schlauchschellen nach DIN 3017

Bei dieser Version der NORMACLAMP� TORRO� wird auf der Bandinnenseite eine Wellfeder angebracht.
Beim Anziehen wird diese vorgespannt, so dass die dadurch gespeicherte Federenergie
f�r einen anhaltenden selbstt�tigen Nachspanneffekt sorgt.
Selbst bei extremen Temperaturen wird eine ausreichende radiale Spannkraft erreicht werden.

Vorteil:
- Selbstt�tiger Nachspanneffekt bei Schlauchrelaxation
- Erh�hte Dichtzuverl�ssigkeit �ber weiten Temperaturbereich

Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Schneckengewindeschelle
Spannbereich:
60-80 mm
Bandbreite:
9 mm
Schraube:
C7
Werkstoff:
W3 / 1.4016 / AISI 430
Norm:
DIN 3017-1
Gewicht kg/Stk.:
0,027 kg/Stk.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36793*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,11793*
€ 3,71034
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93793*
€ 3,49614
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36793*
€ 2,81784
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,50*
Zubehör
NORMA
00458000022
ab € 0,18945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.