Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Spannbackenschelle S 21/15 SZ W1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-01400000021
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     01400000021
EAN/GTIN:
     4043171114615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder

NORMACLAMP� S
Schlauchschellen nach DIN 3017

Die NORMACLAMP� S bietet aufgrund ihrer robusten Spannbacken-Konstruktion,
ausger�stet mit metrischen Schrauben einen hohen Verpressungsgrad.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Spannbackenschelle
Spannbereich:
21 mm
Bandbreite:
15 mm
Schraube:
Sz
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Norm:
DIN 3017 -2
Gewicht kg/Stk.:
0,022 kg/Stk.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,36*
€ 170,5984
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,05*
€ 166,6595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,01*
€ 158,2819
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,14*
€ 147,7266
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,18*
€ 129,9242
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 26,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.