Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BREEZE Schneckengewindeschelle HKF 146-168/15,8 C10 W2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-01567004157
Hersteller:
     BREEZE
Herst.-Nr.:
     01567004157
EAN/GTIN:
     4043171982207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen

BREEZE HKF Hochleistungs-Schneckengewindeschelle

Diese 15,8 mm breite, gefederte Hochleistungs-Schneckengewindeschelle ist
geeignet f�r den Einsatz bei h�chsten Beanspruchungen in Industrie sowie
im Fahrzeug- und Anlagenbau, �berlagert mit hohen Druck- und Temperaturwechseln wie z. B. im Ladeluftbereich.
Das Federpaket d�mpft Schwingungsbeanspruchungen an starren Verbindungen oder
dient als L�ngenausgleich bei W�rmeausdehnungen oder Schlauchsetzeffekten.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Schneckengewindeschelle
Spannbereich:
146-168 mm
Bandbreite:
15,8 mm
Schraube:
SW 10
Werkstoff:
W2 / Band und Geh�use: 1.4016 / Schraube: Stahl verzinkt
Norm:
SAE J1508 Typ "SLHD"
Gewicht kg/Stk.:
0,124 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder w2, schlauchbinder, breeze schneckengewindeschelle, Schneckengewindeschelle, HKF, Federschelle, Tellerfedern, Aero, Spannschelle, Feder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,57503*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,25503*
€ 32,43349
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,10503*
€ 32,25499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,44503*
€ 31,46959
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,82503*
€ 29,54179
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 22,57503*
€ 26,86429
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 25,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.