Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Befestigungsschelle BSL 1X10 DIN 72571 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-05108980110
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05108980110
EAN/GTIN:
     4043171241328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

NORMAFIX� BS
Befestigungsschellen

Mit den NORMAFix� BS Befestigungsschellen k�nnen Rohre, Kabel
und Kabelschutzrohre schnell und einfach an Bauk�rpern montiert werden.
Sie eignen sich f�r alle Industriebereiche, in denen eine preiswerte
und sichere Montage erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
FIX
Produktart:
Befestigungsschelle
Spannbereich:
10 mm
Leitung:
1
Bandbreite:
10 mm
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Norm:
DIN 72571
Gewicht kg/Stk.:
0,002 kg/Stk.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,14171*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,252*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20171*
€ 0,24003
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,19471*
€ 0,2317
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17671*
€ 0,21028
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,16971*
€ 0,20195
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,14171*
€ 0,16863
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.