Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Endlosbandk�pfe BINDER NB-D/19 W4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-05608550019
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05608550019
EAN/GTIN:
     4043171246606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme

NORMAFIX� NORMETTA�
Ersatzk�pfe f�r Endlos-Spannbandsystem

Das NORMAFIX� NORMETTA� ist ein System, bestehend aus einem Endlosband,
das sich unterschiedlichen Objekten in Form und Gr��e anpassen kann.
Als Verschluss stehen 4 verschiedene Typen zur Auswahl.
Besonders geeignet ist es f�r Befestigungs- und Reparaturzwecke
unter schwierigen und au�ergew�hnlichen Bedingungen

Weitere Informationen:
Produktgruppe:
FIX
Produktart:
Endlosbandk�pfe
Bandbreite:
19 mm
Werkstoff:
W4 / 1.4301
Gewicht kg/Stk.:
0,0167 kg/Stk.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6197* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,37*
€ 93,2603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,27*
€ 91,9513
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,83*
€ 87,8577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,76*
€ 86,5844
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,97*
€ 73,7443
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
05608553019
ab € 193,60*
Zubehör
NORMA
05608555001
ab € 244,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.