Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Endlosband Bandrolle -/13 W4 30M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-05608553013
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05608553013
EAN/GTIN:
     4043171246729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schellenband
Schlauchschellen Endlosband
Schlauchschellenband
Schneckenschraubband

NORMAFIX� NORMETTA�
Bandrolle f�r Endlos-Spannbandsystem

Das NORMAFIX� NORMETTA� ist ein System, bestehend aus einem Endlosband,
das sich unterschiedlichen Objekten in Form und Gr��e anpassen kann.
Als Verschluss stehen 4 verschiedene Typen zur Auswahl.
Besonders geeignet ist es f�r Befestigungs- und Reparaturzwecke
unter schwierigen und au�ergew�hnlichen Bedingungen

Weitere Informationen:
Produktgruppe:
FIX
Produktart:
Endlosband
Bandl�nge:
30 M
Bandbreite:
13 mm
Werkstoff:
W4 / 1.4301 / AISI 304
Gewicht kg/Stk.:
0,0021 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Spannband, spannband, Normetta, Endlosband, Endlosbandsystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 4,63334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,76*
€ 202,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,60*
€ 199,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,05*
€ 194,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,87*
€ 189,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
05608550013
ab € 0,72422*
Zubehör
NORMA
05608555001
ab € 243,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.