| |
|
| Artikel-Nr.: C2539-05608554009 Herst.-Nr.: 05608554009 EAN/GTIN: 4043171246767 |
| | |
|
| | |
| NORMAFIX� NORMETTA� Bandrolle f�r Endlos-Spannbandsystem Das NORMAFIX� NORMETTA� ist ein System, bestehend aus einem Endlosband, das sich unterschiedlichen Objekten in Form und Gr��e anpassen kann. Als Verschluss stehen 4 verschiedene Typen zur Auswahl. Besonders geeignet ist es f�r Befestigungs- und Reparaturzwecke unter schwierigen und au�ergew�hnlichen Bedingungen Weitere Informationen: | | Produktgruppe: | FIX | Produktart: | Endlosband | Bandl�nge: | 30 M | Bandbreite: | 9 mm | Werkstoff: | W4 / 1.4301 / AISI 304 | Gewicht kg/Stk.: | 0,0012 kg/Stk. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, schlauchschellen endlosband 9mm, schilder klemmhalter, Normetta, Endlosband, Endlosbandsystem |
| | |
| |