Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Endlosbandk�pfe BINDER NB-G/12 W3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-05608565003
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05608565003
EAN/GTIN:
     4043171698290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme

NORMAFIX� NORMETTA�
Ersatzk�pfe f�r Endlos-Spannbandsystem

Das NORMAFIX� NORMETTA� ist ein System, bestehend aus einem Endlosband,
das sich unterschiedlichen Objekten in Form und Gr��e anpassen kann.
Als Verschluss stehen 4 verschiedene Typen zur Auswahl.
Besonders geeignet ist es f�r Befestigungs- und Reparaturzwecke
unter schwierigen und au�ergew�hnlichen Bedingungen

Weitere Informationen:
Produktgruppe:
FIX
Produktart:
Endlosbandk�pfe
Bandbreite:
12 mm
Werkstoff:
W3 / 1.4016 / AISI 430
Gewicht kg/Stk.:
0,0268 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, schilder klemmhalter, Normetta, Endlosband, Endlosbandsystem, Schellenk�pfe, Geh�use
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,1452*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1452*
€ 1,36279
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1252*
€ 1,33899
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0752*
€ 1,27949
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0352*
€ 1,23189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0152*
€ 1,20809
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8652*
€ 1,02959
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
05608566003
€ 128,82*
Zubehör
NORMA
05608555001
€ 292,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.