Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Endlosband Bandrolle -/12 W3 30M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-05608566003
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05608566003
EAN/GTIN:
     4043171698283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schellenband
Schlauchschellen Endlosband
Schlauchschellenband
Schneckenschraubband

NORMAFIX� NORMETTA�
Bandrolle f�r Endlos-Spannbandsystem

Das NORMAFIX� NORMETTA� ist ein System, bestehend aus einem Endlosband,
das sich unterschiedlichen Objekten in Form und Gr��e anpassen kann.
Als Verschluss stehen 4 verschiedene Typen zur Auswahl.
Besonders geeignet ist es f�r Befestigungs- und Reparaturzwecke
unter schwierigen und au�ergew�hnlichen Bedingungen

Weitere Informationen:
Produktgruppe:
FIX
Produktart:
Endlosband
Spannbereich:
30 M
Bandbreite:
12 mm
Werkstoff:
W3 / 1.4016 / AISI 430
Gewicht kg/Stk.:
2,261 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Spannband, spannband, Normetta, Endlosband, Endlosbandsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,56*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 3,41867* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 128,74*
€ 153,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 127,34*
€ 151,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 122,29*
€ 145,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 120,82*
€ 143,78
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 102,56*
€ 122,05
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
05608565003
ab € 43,07*
Zubehör
NORMA
05608555001
ab € 243,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.