Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Gelenkbolzenschelle GBS M 23-25/18 W1 SK VB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-05917181024
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05917181024
EAN/GTIN:
     4043171499279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen

NORMACLAMP� GBS
Gelenkbolzenschellen nach DIN 3017 mit Vollbolzen (VB)

NORMACLAMP� GBS Gelenkbolzenschellen sind besonders zur Befestigung von
Saug- und Druckluftschl�uchen mit hohen H�rtegraden oder mit Kunststoff-
und/oder Stahleinlagen geeignet und zeichnen sich durch ihre extrem hohen Bandzugkr�fte aus.
Die Montage der NORMACLAMP� GBS ist m�helos mit manuellen, pneumatischen
oder elektrischen Standardwerkzeugen m�glich.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Gelenkbolzenschelle
Spannbereich:
23-25 mm
Bandbreite:
18 mm
Schraube:
SK
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Norm:
DIN 3017-3
Gewicht kg/Stk.:
0,0515 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Gelenkbolzenschelle, Gelenkbolzenschellen, din 3017 w1, din 3017, din 3017 norma, GBS, GBS M, Schelle, Spannschelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,581* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,85*
€ 117,6315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,47*
€ 115,9893
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,77*
€ 111,5863
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,23*
€ 109,7537
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,05*
€ 94,0695
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.