| |
|
| Artikel-Nr.: C2539-05917252076 Herst.-Nr.: 05917252076 EAN/GTIN: 4043171637060 |
| | |
|
| | |
| NORMACLAMP� GBS Gelenkbolzenschellen nach DIN 3017 NORMACLAMP� GBS Gelenkbolzenschellen sind besonders zur Befestigung von Saug- und Druckluftschl�uchen mit hohen H�rtegraden oder mit Kunststoff- und/oder Stahleinlagen geeignet und zeichnen sich durch ihre extrem hohen Bandzugkr�fte aus. Die Montage der NORMACLAMP� GBS ist m�helos mit manuellen, pneumatischen oder elektrischen Standardwerkzeugen m�glich. Weitere Informationen: | | Produktgruppe: | CLAMP | Produktart: | Gelenkbolzenschelle | Spannbereich: | 73-79 mm | Bandbreite: | 25 mm | Schraube: | SK | Werkstoff: | W2 / 1.4016 | Norm: | DIN 3017-3 | Gewicht kg/Stk.: | 0,153 kg/Stk. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gelenkbolzenschelle, Gelenkbolzenschellen, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder norma, schlauchbinder, din 3017 w2, GBS, GBS M, Schelle, Spannschelle |
| | |
| |