Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Gelenkbolzenschelle GBS M 174-187/30 W2 SK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-05917302181
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05917302181
EAN/GTIN:
     4043171637183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen

NORMACLAMP� GBS
Gelenkbolzenschellen nach DIN 3017

NORMACLAMP� GBS Gelenkbolzenschellen sind besonders zur Befestigung von
Saug- und Druckluftschl�uchen mit hohen H�rtegraden oder mit Kunststoff-
und/oder Stahleinlagen geeignet und zeichnen sich durch ihre extrem hohen Bandzugkr�fte aus.
Die Montage der NORMACLAMP� GBS ist m�helos mit manuellen, pneumatischen
oder elektrischen Standardwerkzeugen m�glich.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Gelenkbolzenschelle
Spannbereich:
174-187 mm
Bandbreite:
30 mm
Schraube:
SK
Werkstoff:
W2 / 1.4016
Norm:
DIN 3017-3
Gewicht kg/Stk.:
0,321 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Gelenkbolzenschelle, Gelenkbolzenschellen, norma din 3017 w2, din 3017, din 3017 w2, GBS, GBS M, Schelle, Spannschelle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,017*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,4507* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,826*
€ 89,04294
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,376*
€ 86,12744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,732*
€ 80,60108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,517*
€ 75,58523
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,653*
€ 73,36707
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 59,808*
€ 71,17152
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 55,207*
€ 65,69633
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,017*
€ 58,33023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.