Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Gerade Einschraubstutzen GES 12 M16X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-07108906012
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     07108906012
EAN/GTIN:
     4043171343275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen

NORMAPLAST� SV
Schlauchverbinder

NORMAPLAST� SV sind bew�hrte Schlauch- und Rohrverbindungsteile aus Kunststoff,
die medienf�hrende Leitungen sicher, zuverl�ssig und preiswert miteinander verbinden.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
PLAST
Produktart:
Gerade Einschraubstutzen
Durchmesser:
12 mm
Gewinde:
M16X1,5
Werkstoff:
Polyamid
Gewicht kg/Stk.:
0,005 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, einschraubstutzen gerade, einschraubstutzen, GES, Schlauchverbinder, Kunststoffverbinder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21698*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,47698*
€ 1,75761
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46698*
€ 1,74571
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,42698*
€ 1,69811
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,40698*
€ 1,67431
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,21698*
€ 1,44821
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.