| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2539-08134002020 Herst.-Nr.: 08134002020 EAN/GTIN: 4043171779951 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zuverl�ssigkeit Die ABA Schellen sind so konstruiert, dass sie �ber eine Spannkraftreserve verf�gen und nicht brechen. Sie entwickeln zuverl�ssig eine Dichtkraft um den Schlauch, wenn sie um 360� um den Verband herum angezogen werden. Schneckengeh�use aus einem St�ck Das Schneckengeh�use wird aus ma�gefertigten Spezialrohren mit Innentoleranzen von einigen Hundertstel Millimetern in einem St�ck gepresst. Das ABA-Schneckengeh�use widersteht im Unterschied zu genieteten, geloteten oder gefalzten Geh�usen sehr hohen Bruchmomenten.
Schlauchschonend Eine glatte Unterseite und aufgebogene Bandkanten schonen den Schlauch und verringern die Gefahr von Leckagen.
Aluzink Unsere Standardb�nder werden aus Aluzink hergestellt, wodurch gegen�ber der herk�mmlichen Galvanisierung ein etwa dreifach verbesserter Korrosionsschutz gew�hrleistet ist. Au�erdem erzielen wir mit Aluzinkb�ndern in Kombination mit unserem Produktdesign eine optimale Spannkraft.
ABA ? eine gute Wahl f�r Umwelt und Qualit�t Die ABA Schlauchschellen sind in Werken hergestellt die nach ISO 14001 zertifiert sind, und unsere Produkte k�nnen mehrmals verwendet werden ? dank der hohen und gleichbleibenden Qu�litat, die durch unsere Qualit�tsmanagementsysteme nach ISO 9000:2000 und ISO TS 16949 st�ndig �berwacht wird. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktgruppe: | CLAMP | Produktart: | Schneckengewindeschelle | Spannbereich: | 16-25 mm | Bandbreite: | 12 mm | Schraube: | C7 | Werkstoff: | W1 / stahl verzinkt | Norm: | DIN 3017-1 | Gewicht kg/Stk.: | 0,0188 kg/Stk. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, din3017 w1 12mm 16-25mm, schlauchbinder, aba schlauchbinder, Schneckengewindeschelle, Schelle, Original, SMS, Spannschelle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |